Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243152
Cod. Produttore
1243152
Cod. EAN
8032887023737

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x80 VG
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 100x80 VG è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura compatta e le dimensioni specifiche la rendono adatta per applicazioni in spazi ridotti, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per completare quadri elettrici, contribuisce a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 100x80 VG componente impianti elettrici compatta resistente