Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143152
Cod. Produttore
1143152
Cod. EAN
8032887018702

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x80 VB
Descrizione del produttore: La S5 Testata chiusura 100x80 VB è un componente elettrico progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche. Le dimensioni di 100x80 mm la rendono adatta a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo un'ottima compatibilità con altri elementi del sistema elettrico. Questo prodotto è pensato per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Testata Chiusura Elettrica 100x80 mm Resistente Impiantistica Elettrica