Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443152
Cod. Produttore
1443152
Cod. EAN
8032887046545

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x80 IX
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 100x80 mm è un componente essenziale per sistemi elettrici, progettata per garantire un isolamento sicuro e una protezione efficace delle connessioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la chiusura di moduli e il mantenimento dell'integrità del sistema. Questo elemento è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, contribuendo a un montaggio ordinato e protetto all'interno degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 100x80 mm isolamento protezione impianti elettrici