Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043103
Cod. Produttore
1043103
Cod. EAN
8032887046484

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 in dimensioni 100x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'impiego in sistemi elettrici, assicura una perfetta chiusura e protezione dei componenti interni, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e stabilità.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 100x50 mm zincata protezione componenti impianti elettrici industriali