Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043201
Cod. Produttore
1043201
Cod. EAN
8032887046606

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 in dimensioni 100x100 mm con finitura zincata. Progettata per garantire una protezione efficace e una chiusura sicura in impianti elettrici, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali affidabili e di qualità per la gestione e la protezione dei componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 100x100 mm zincata protezione impianti elettrici