Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041114
Cod. Produttore
1041114
Cod. EAN
8032887012106

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 150-100 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore SX1041114 progettato per l'installazione elettrica, consente la riduzione da 600 a 500 con altezza di 80 mm. Realizzato in materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile tra componenti elettrici, assicura una perfetta integrazione nel sistema grazie alle sue dimensioni precise. Questo accessorio è fondamentale per ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli spazi e dei collegamenti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico SX1041114 riduzione 600-500 mm altezza 80 per impianti elettrici