Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041113
Cod. Produttore
1041113
Cod. EAN
8032887012090

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 600-500 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1041113 progettata per adattare conduttori da 500 a 400 mm² con altezza di 80 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per connessioni robuste e durature, assicura una perfetta trasmissione della corrente riducendo al minimo le perdite. La sua struttura compatta e resistente facilita il montaggio anche in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per impianti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica SX1041113 conduttori 500-400 mm² altezza 80 mm per impianti industriali e civili