Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141113
Cod. Produttore
1141113
Cod. EAN
8032887017071

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 600-500 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico SX1141113 progettato per adattare connessioni da 500 a 400 con un'altezza di 80 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una riduzione sicura e precisa delle dimensioni. La sua struttura compatta consente un'installazione agevole, offrendo una soluzione efficiente per l'adattamento di componenti elettrici in impianti di varie dimensioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 adattatore connessioni 500-400 altezza 80 mm uso impianti elettrici