Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441113
Cod. Produttore
1441113
Cod. EAN
8032887027124

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 600-500 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1441113 con dimensioni da 500 a 400 mm e altezza di 80 mm. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, questa riduzione è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando prestazioni durature nel tempo. Il design compatto e funzionale consente un adattamento ottimale in spazi ridotti, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduzione elettrica S5 SX1441113 500-400 mm altezza 80 mm per impianti professionali