Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041129
Cod. Produttore
1041129
Cod. EAN
8032887012151

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 600-500 H 50 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 SX 500-400 H 50 ZS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra parti di dimensioni differenti. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza, rendendola adatta a impianti industriali e civili che necessitano di soluzioni efficienti per la gestione del flusso elettrico.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 SX 500-400 H 50 ZS per impianti industriali e civili