Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041111
Cod. Produttore
1041111
Cod. EAN
8032887012083

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 500-300 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore di dimensioni S5 con attacco sinistro, progettato per adattare condotti da 400 a 300 mm di diametro. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua altezza di 80 mm permette un montaggio compatto e funzionale, ideale per ottimizzare lo spazio negli impianti. Questo componente è pensato per facilitare la gestione dei passaggi dei cavi e assicurare una connessione stabile e sicura tra differenti sezioni di tubazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore S5 attacco sinistro 400-300 mm diametro altezza 80 mm impianti elettrici