Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241111
Cod. Produttore
1241111
Cod. EAN
8032887022099

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 500-300 H 80 VG
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico SX1241111 con connessione sinistra, progettato per adattare la potenza da 400 a 300 volt con un'altezza di 80 mm. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, assicurando una riduzione efficiente della tensione mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti che richiedono un controllo stabile e performante della corrente elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico SX1241111 connessione sinistra 400-300V altezza 80 mm per impianti elettrici