Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441111
Cod. Produttore
1441111
Cod. EAN
8032887027117

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 500-400 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con attacco sinistro, progettato per adattare connessioni da 400 a 300 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La struttura compatta con altezza di 80 mm facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è essenziale per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore elettrico S5 attacco sinistro 400-300 mm altezza 80 mm per impianti elettrici