Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041127
Cod. Produttore
1041127
Cod. EAN
8032887012144

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 500-400 H 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5, progettato per adattare la potenza da 400 a 300 con un'altezza di 50 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente e precisa. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice in impianti elettrici e meccanici, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico S5 400-300W altezza 50 mm per impianti industriali