Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041110
Cod. Produttore
1041110
Cod. EAN
8032887012076

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 400-300 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041110 è una riduzione sinistra per canalizzazioni elettriche, con dimensioni che passano da 300 a 200 millimetri e un'altezza di 80 millimetri. Realizzato in materiale resistente, è progettato per garantire una connessione sicura e stabile nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione degli impianti e assicurando efficienza e durata nel tempo. La finitura ZS conferisce robustezza e protezione contro l’usura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione sinistra canalizzazione elettrica 300x200 mm altezza 80 mm finitura ZS industriale e civile