Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241110
Cod. Produttore
1241110
Cod. EAN
8032887022082

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 400-300 H 80 VG
Descrizione del produttore: La riduzione SX1241110 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra condotti di dimensioni differenti, specificamente da 300 a 200 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, questa riduzione assicura una perfetta continuità del sistema elettrico, facilitando l'installazione e migliorando la gestione degli impianti. La sua struttura robusta e le dimensioni compatte la rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica SX1241110 300-200 mm alta qualità per impianti elettrici