Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141110
Cod. Produttore
1141110
Cod. EAN
8032887017057

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 400-300 H 80 VB
Descrizione del produttore: S5 Riduzione sinistra da 300 a 200 con altezza 80, realizzata per applicazioni nel settore elettrico. Prodotto progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni, ideale per impianti che richiedono componenti di riduzione robusti e funzionali. La struttura è concepita per facilitare l'installazione e assicurare una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, offrendo performance costanti e durature nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Riduzione sinistra 300-200 mm altezza 80 mm per impianti elettrici