Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441110
Cod. Produttore
1441110
Cod. EAN
8032887027100

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 400-300 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con dimensioni da 300 a 200, altezza 80 millimetri, realizzato in materiale resistente con finitura in acciaio inox. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi impianti, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore elettrico S5 compatto acciaio inox 300-200 mm altezza 80 mm per applicazioni industriali