Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041126
Cod. Produttore
1041126
Cod. EAN
8032887012137

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 400-300 H 50 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 SX consente di adattare in modo efficiente componenti elettrici da dimensioni 300 a 200, con un'altezza di 50 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Questo accessorio è ideale per ottimizzare gli impianti elettrici, garantendo una connessione sicura e duratura tra parti di diverse dimensioni. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 SX 300-200 mm altezza 50 mm per impianti industriali e civili