Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041141
Cod. Produttore
1041141
Cod. EAN
8032887012199

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 400-300 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 progettato per adattare la potenza da 300 a 200 con altezza di 100 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione precisa della potenza elettrica. La struttura compatta e robusta assicura un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici professionali.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico S5 potenza 300-200W altezza 100mm per impianti professionali