Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441141
Cod. Produttore
1441141
Cod. EAN
8032887027223

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.SX 400 - 300 H 100 IX
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 progettato per adattare la potenza da 300 a 200 con altezza di 100 millimetri, caratterizzato da un design compatto e robusto. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione della forza, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano stabilità e sicurezza nell’uso professionale. Questo riduttore è adatto per impianti elettrici e meccanici dove è necessario un controllo efficace della potenza.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore elettrico S5 compatto robusto potenza 300-200 altezza 100 mm per impianti elettrici e meccanici