Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041106
Cod. Produttore
1041106
Cod. EAN
8032887012069

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300- 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1041106 progettata per adattare condotti da 200 a 150 millimetri con altezza di 80 millimetri. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’installazione in impianti elettrici, garantisce una connessione sicura e stabile. Ideale per il passaggio e la gestione dei cavi, offre affidabilità e facilità di montaggio in contesti professionali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica SX1041106 condotto 200-150 mm altezza 80 mm installazione impianti elettrici