Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141106
Cod. Produttore
1141106
Cod. EAN
8032887017040

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300- 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1141106 progettata per adattare condotti da 200 a 150 mm con altezza di 80 mm. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un’installazione affidabile e duratura negli impianti elettrici. Ideale per ottimizzare il passaggio dei cavi e assicurare una connessione sicura e stabile. La sua struttura è studiata per facilitare l’integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica SX1141106 condotto 200-150 mm altezza 80 mm per impianti elettrici