Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441106
Cod. Produttore
1441106
Cod. EAN
8032887027094

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300-200 H 80 IX
Descrizione del produttore: S5 Riduzione sinistra da 200 a 150 mm con altezza di 80 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche, questa riduzione è ideale per adattare condotti o canalizzazioni di dimensioni diverse mantenendo la continuità e la protezione del sistema. La sua struttura robusta assicura resistenza e durabilità nel tempo, adatta all’uso in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduzione sinistra S5 200-150 mm altezza 80 mm materiale isolante per impianti elettrici industriali e civili