Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041123
Cod. Produttore
1041123
Cod. EAN
8032887012120

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 300-200 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 progettato per adattare la connessione tra componenti con dimensioni da 200 a 150 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una transizione sicura e stabile tra differenti sezioni. La sua altezza di 50 millimetri e la finitura zincata assicurano protezione contro la corrosione, rendendolo adatto all’uso in ambienti elettrici industriali e civili. Questo riduttore facilita l’installazione e ottimizza la gestione degli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico S5 zincato 200-150 mm altezza 50 mm per impianti elettrici industriali e civili