Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041138
Cod. Produttore
1041138
Cod. EAN
8032887012182

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 300-200 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 progettata per collegare condotti da 200 mm a 150 mm con altezza di 100 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce un'installazione sicura e duratura negli impianti elettrici, facilitando la gestione e il passaggio dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono adattamenti di dimensioni nei sistemi di canalizzazione, assicurando efficienza e affidabilità nella distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 200-150 mm altezza 100 mm per canalizzazioni elettriche