Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141105
Cod. Produttore
1141105
Cod. EAN
8032887055448

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 200-150 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico con riduzione sinistra da 200 a 100, caratterizzato da un'altezza di 80 mm. Progettato per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, garantisce affidabilità e precisione nella trasmissione del movimento. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono una riduzione meccanica efficiente e compatta.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico sinistro 200-100, altezza 80 mm, per impiantistica elettrica