Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041102
Cod. Produttore
1041102
Cod. EAN
8032887012045

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 150-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con attacco sinistro, progettato per adattare la connessione da 150 a 80 millimetri. Realizzato con materiali resistenti e finitura zincata per garantire durata e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una riduzione sicura e stabile delle dimensioni di collegamento, assicurando un montaggio preciso e affidabile. La configurazione con attacco a sinistra facilita l’integrazione in impianti complessi, ottimizzando lo spazio e migliorando l’efficienza del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico S5 attacco sinistro 150-80 mm zincato per impianti elettrici