Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041103
Cod. Produttore
1041103
Cod. EAN
8032887012052

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 200- 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 con attacco sinistro, progettata per adattare condotti da 150 a 100 millimetri di diametro. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per ottimizzare il passaggio dei cavi e facilitare il collegamento tra tubazioni di diverse dimensioni. La sua altezza di 80 millimetri e la finitura zincata assicurano protezione contro la corrosione, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 zincata attacco sinistro 150-100 mm altezza 80 mm