Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141103
Cod. Produttore
1141103
Cod. EAN
8032887017033

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 200- 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 con attacco sinistro da 150 a 100 millimetri e altezza di 80 millimetri è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione e l'adattamento delle dimensioni dei componenti. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti per la distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione elettrica S5 attacco sinistro 150-100 mm altezza 80 mm per impianti robusti