Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041121
Cod. Produttore
1041121
Cod. EAN
8032887012113

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 200-150 H 50 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione elettrica S5 SX 150-100 H 50 ZS è un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono una connessione affidabile tra conduttori di dimensioni diverse. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'ottima conducibilità e durabilità nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare l'installazione e assicurare una trasmissione efficiente della corrente, adattandosi perfettamente a sistemi che necessitano di riduzioni specifiche tra sezioni 150 e 100. La sua struttura compatta e robusta la rende ideale per applicazioni in ambito industriale ed elettrico, offrendo sicurezza e performance elevate.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 SX 150-100 H 50 ZS per impianti industriali e elettrici