Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441121
Cod. Produttore
1441121
Cod. EAN
8032887027148

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 200 - 150 H 50 IX
Descrizione del produttore: S5 Riduzione SX da 150 a 100 con altezza 50, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il collegamento e l’adattamento tra componenti con diverse dimensioni, assicura una perfetta compatibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuisce a ottimizzare l’efficienza degli impianti elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduzione elettrica S5 SX 150-100 altezza 50 materiale isolante alta qualità impianti elettrici sicurezza affidabile