Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041064
Cod. Produttore
1041064
Cod. EAN
8032887011918

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 150-100 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro in lamiera zincata con altezza di 80 mm, progettato per adattare condotti da 600 mm a 500 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dello spazio e una connessione sicura tra diverse dimensioni di canalizzazioni. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità nelle installazioni.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore destro lamiera zincata 600x500 mm altezza 80 mm per canalizzazioni elettriche