Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041063
Cod. Produttore
1041063
Cod. EAN
8032887011901

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 600-500 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 è progettata per applicazioni elettriche con dimensioni da 500 a 400, con un'altezza di 80 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per ottimizzare l'installazione e la gestione degli impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile tra differenti sezioni. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi complessi, mantenendo elevate prestazioni e resistenza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione destra S5 500-400 mm altezza 80 mm per impianti elettrici professionali