Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141063
Cod. Produttore
1141063
Cod. EAN
8032887016883

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 600-500 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduzione destra per sistema elettrico con dimensioni 500-400 e altezza di 80 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione destra elettrica 500-400 mm altezza 80 mm per installazioni sicure