Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041081
Cod. Produttore
1041081
Cod. EAN
8032887011963

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 600-500 H 50 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione S5 Riduz. DX 500-400 H 50 ZS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra conduttori di diverse dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una riduzione precisa da 500 a 400, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance elettrica. La finitura ZS contribuisce a proteggere il prodotto da corrosione e usura, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 DX 500-400 H 50 ZS con finitura anticorrosione per impieghi industriali e civili