Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041061
Cod. Produttore
1041061
Cod. EAN
8032887011895

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 500-300 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 con dimensioni 400-300 e altezza 80 mm è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra condotti di diverse misure. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e l'adattamento in impianti elettrici. Questo elemento è ideale per applicazioni che richiedono una transizione efficiente tra tubazioni, mantenendo la continuità del sistema elettrico e contribuendo alla protezione dei cavi. La sua struttura robusta e precisa la rende indispensabile per professionisti che cercano soluzioni funzionali e durature nel campo del materiale elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione destra S5 400-300 mm altezza 80 mm materiale elettrico impianti