Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141061
Cod. Produttore
1141061
Cod. EAN
8032887016876

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 500-300 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore destro per applicazioni elettriche con dimensioni di 400-300 mm e altezza di 80 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Ideale per l’installazione in sistemi che richiedono riduzioni di dimensione mantenendo stabilità e funzionalità elevate.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore destro elettrico 400-300 mm altezza 80 mm per impianti elettrici