Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041060
Cod. Produttore
1041060
Cod. EAN
8032887011888

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 400-300 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro S5 con dimensioni da 300 a 200, altezza 80, realizzato in materiale ZS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella trasmissione meccanica. Progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore destro S5 300-200 mm altezza 80 mm materiale ZS per impianti elettrici industriali