Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241060
Cod. Produttore
1241060
Cod. EAN
8032887021894

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 400-300 H 80 VG
Descrizione del produttore: Riduttore destro per tubi elettrici con dimensioni 300-200 e altezza 80, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, assicura una perfetta adattabilità e facilità di montaggio, migliorando la gestione dei cavi e la continuità del sistema. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione delle dimensioni di passaggio mantenendo la robustezza e la funzionalità del circuito elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

numero RAL

7035

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore destro tubi elettrici 300-200 mm altezza 80 mm per impianti elettrici