Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141060
Cod. Produttore
1141060
Cod. EAN
8032887016869

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 400-300 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore destro per tubi con dimensioni da 300 a 200 millimetri e altezza di 80 millimetri, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e stabile nelle installazioni di impianti elettrici, facilitando il passaggio e la riduzione del diametro dei condotti. Ideale per ottimizzare lo spazio e migliorare l’efficienza del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore destro tubi 300-200 mm altezza 80 mm per impianti elettrici