Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041078
Cod. Produttore
1041078
Cod. EAN
8032887011949

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 400-300 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica destra con dimensioni 300-200 e altezza 50, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione e il collegamento di componenti con diverse misure, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica destra zincata 300-200 mm altezza 50 per impianti elettrici