Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441091
Cod. Produttore
1441091
Cod. EAN
8032887027032

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.DX 400 - 300 H 100 IX
Descrizione del produttore: La riduzione S5 con dimensioni da 300 a 200 e altezza di 100 millimetri è realizzata in materiale isolante di colore grigio chiaro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Progettata per garantire un perfetto adattamento e una facile installazione, questa riduzione assicura una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche la rendono adatta all'uso in impianti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduzione S5 isolante grigio 300x200 mm altezza 100 mm per impianti elettrici industriali e civili