Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141059
Cod. Produttore
1141059
Cod. EAN
8032887055400

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300-200 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 consente di adattare tubi con diametri da 300 a 150 millimetri, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. L'altezza di 80 millimetri assicura una perfetta integrazione negli impianti, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente è progettato per offrire prestazioni ottimali in sistemi di distribuzione elettrica, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione destra S5 300-150 mm altezza 80 mm per impianti elettrici