Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141054
Cod. Produttore
1141054
Cod. EAN
8032887055363

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200-100 H 80 VB
Descrizione del produttore: S5 Riduzione destra con dimensioni 200-80 e altezza 80, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile, facilitando l'adattamento tra diverse sezioni di impianti elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Riduzione destra 200-80 H80 materiale resistente per impianti elettrici