Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041056
Cod. Produttore
1041056
Cod. EAN
8032887011871

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300- 80 H 80 ZS
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 con dimensioni 200-150 e altezza 80 è un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono connessioni affidabili e sicure tra condotti di diverse dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questo accessorio è progettato per assicurare un adattamento preciso e stabile, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione destra S5 200-150 mm altezza 80 mm per impianti elettrici ZS