Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141056
Cod. Produttore
1141056
Cod. EAN
8032887016852

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 300- 80 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 con attacco destro è progettata per garantire un collegamento affidabile tra tubi di diametro 200 e 150 millimetri, con un'altezza di 80 millimetri. Realizzata con materiali resistenti, questa componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono adattamenti precisi e sicuri nel sistema di canalizzazione. La sua struttura assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione S5 destra 200-150 mm altezza 80 mm per canalizzazione elettrica