Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041075
Cod. Produttore
1041075
Cod. EAN
8032887011932

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 300-200 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro S5 con dimensioni 200-150 e altezza 50, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e stabile tra componenti di diverse dimensioni, facilitando l’installazione e migliorando l’efficienza dell’impianto. Ideale per utilizzi in contesti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e precisione.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore destro S5 zincato 200-150 mm altezza 50 per impianti elettrici industriali e civili