Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141055
Cod. Produttore
1141055
Cod. EAN
8032887055370

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 200-150 H 80 VB
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 consente di adattare condotti elettrici da un diametro di 200 mm a 100 mm con un'altezza di 80 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Progettata per applicazioni elettriche, questa componente assicura una gestione efficiente del passaggio dei cavi, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità degli impianti. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione destra S5 200-100 mm altezza 80 mm per condotti elettrici installazioni sicure