Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041052
Cod. Produttore
1041052
Cod. EAN
8032887011857

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 150-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro S5 con dimensioni 150 - 80 e altezza 80, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un collegamento sicuro e stabile tra componenti, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e performance costanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore destro S5 zincato dimensioni 150x80 altezza 80 per impianti elettrici industriali e civili